text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Cutter diagonal 0.6mm 11 x 14 x 7.5mm Jaw 120mm


Pince coupante diagonale pour lélectronique avec arêtes de coupe en carbure Pour les exigences extrêmes imposées aux pinces coupantes par les matériaux durs ou résistants, par exemple le piano, le nickel, le tungstène et le fil de diode, tels que ceux utilisés le plus souvent dans lindustrie électronique et aérospatiale. Toujours le bon outil de coupe,

Numéro d'article 3U891912
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 11
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 7.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Pince coupante diagonale pour lélectronique avec arêtes de coupe en carbure Pour les exigences extrêmes imposées aux pinces coupantes par les matériaux durs ou résistants, par exemple le piano, le nickel, le tungstène et le fil de diode, tels que ceux utilisés le plus souvent dans lindustrie électronique et aérospatiale. Toujours le bon outil de coupe, même avec les matériaux les plus durs. Arêtes de coupe de précision en métal dur soudées dans des ébauches forgées. Joint de boîte robuste, sans jeu. Dureté des tranchants en carbure 80 - 83 HRC. Les pinces dotées de tranchants en métal dur ont une durée de vie nettement supérieure à celle des pinces dotées de tranchants conventionnels. Résultats de coupe constamment fiables grâce à labsence de déformations de la lame causées par la surcharge. Réduction importante des coûts grâce à une durée de vie plus longue des pinces. - Capacités de coupe de fils moyennement durs (diamètre) : Ø 1.4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 1.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 0.6mm- Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 2mm- Longueur de la mâchoire (B) : 14mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Largeur de la tête (A) : 11mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U891912
EAN 4003773075783
UBB 500513358134
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 77 02 120 H
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.