text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour tuyaux souples longueur totale 220 mm tête noire atramentée revêt. pl

Numéro d'article 2E560475
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 220
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Knipex
Code Douanier 82032000

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 220
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Knipex
Code Douanier 82032000
Type Ear Clamp Pliers

La description

Pince pour pinces auriculaires Pour le montage simple et fiable des pinces à une ou deux oreilles (système Oetiker ou similaire). Presser au lieu de couper : pas dendommagement des points de pression des pinces auriculaires. La tête mince permet une bonne accessibilité dans les endroits confinés. Utilisation polyvalente pour les colliers de serrage sur les gaines de CV, les conduites de refroidissement et de carburant, les systèmes de pression dair, les compresseurs. Durable et solide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E560475
EAN 4003773080749
UBB 500654419794
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 10 98 I220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.