text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Knipex Douilles rondes isolées 100 pièces chacune


Douilles rondes Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : bleu. Vis5mmCâble1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CouleurBleuQuantité100InsolationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre du contactØ 5mm

Numéro d'article 1S745619
Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Isolé totalement
Couleur de l'isolation Bleu
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Isolé totalement
Couleur de l'isolation Bleu
Matériau Laiton
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Avec prise de tension Non
Marque Knipex

La description

Douilles rondes Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : bleu. Vis5mmCâble1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CouleurBleuQuantité100InsolationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre du contactØ 5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.