text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Douille pour borne à lame 16-14AWG Nylon Bleu 4.8mm


Prises terminales à lame Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : bleu. Câble1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CouleurBleuQuantité100InsolationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur4.8mm

Numéro d'article 6K415622
Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Bleu
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Bleu
Dimensions de prise Plat 4,8x0,8 mm
Matériau Laiton
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Avec prise de tension Non
Marque Knipex

La description

Prises terminales à lame Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : bleu. Câble1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CouleurBleuQuantité100InsolationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur4.8mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K415622
EAN 4003773075905
UBB 500641801310
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.