text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Die Set for Insulated & Non-Insulated Wire Ferrule 24-10AWG 50 x 17mm (jeu de matrices pour embouts isolés et non isolés)


Filière de sertissage Sertissage approuvé selon UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Application : embouts isolés et non isolés. - Application : embouts isolés et non isolés- Capacité en millimètres carrés : 0.25 - 6mm²- Nombre de profils de sertissage : 5- AWG : 24 - 10

Numéro d'article 4V339354
Section transversale (mm²) 0.25 - 6
Marque KNIPEX
Emballé par 1

Spécifications

Section transversale (mm²) 0.25 - 6
Marque KNIPEX

La description

Filière de sertissage Sertissage approuvé selon UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Application : embouts isolés et non isolés. - Application : embouts isolés et non isolés- Capacité en millimètres carrés : 0.25 - 6mm²- Nombre de profils de sertissage : 5- AWG : 24 - 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V339354
EAN 4003773030874
UBB 500641783583
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 49 08
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.