text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Dénudeur d'isolation avec lames adaptées et poignées en plastique noir laqué 180 mm (carte libre-service/blister)


Dénudeur disolant Avec des lames remplaçables pour 4 (adaptées aux diamètres) ou 6 (adaptées aux sections) sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, même les conducteurs multibrins sont dénudés en douceur. Pendant le dénudage, le fil est maintenu fermement par des mâchoires de serrage. Avec butée de longueu

Numéro d'article K1012.120.181
Isolé Oui
Traitement de surface Laqué
Longueur (mm) 180
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.5 - 0.75
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Laqué
Longueur (mm) 180
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.5 - 0.75
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Dénudeur disolant Avec des lames remplaçables pour 4 (adaptées aux diamètres) ou 6 (adaptées aux sections) sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, même les conducteurs multibrins sont dénudés en douceur. Pendant le dénudage, le fil est maintenu fermement par des mâchoires de serrage. Avec butée de longueur pour une longueur de dénudage constante lors de travaux répétitifs. Un ressort ramène le dénudeur à sa position de départ. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG : 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Numéros d'articles

Numéro d'article K1012.120.181
EAN 4003773029816
UBB 500505523356
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 12 21 180 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.