text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Coupe-tubes 90 10 185


Coupe-tube pour tuyaux multicouches et pneumatiques Idéal pour tous les tuyaux/pipes liquides, multicouches et pneumatiques couramment disponibles sur le marché dans la large plage dapplication de Ø 4 - 20 mm. Avec support universel pour un positionnement à angle droit. Facile à manipuler, même en utilisation continue, grâce à la faible force requise et

Numéro d'article 4X576187
Longueur 185
Diamètre du tube (mm) 4 - 20
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 185
Diamètre du tube (mm) 4 - 20
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Oui
Avec réglage rapide Non
Nombre de molettes de découpe 0
Téléscopique Non
Marque KNIPEX

La description

Coupe-tube pour tuyaux multicouches et pneumatiques Idéal pour tous les tuyaux/pipes liquides, multicouches et pneumatiques couramment disponibles sur le marché dans la large plage dapplication de Ø 4 - 20 mm. Avec support universel pour un positionnement à angle droit. Facile à manipuler, même en utilisation continue, grâce à la faible force requise et à louverture automatique par le mécanisme à ressort. Lame interchangeable. Avec ressort douverture et dispositif de blocage. Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibres de verre. Ne convient pas pour couper des câbles. - Capacité de coupe (diamètre) : Ø 4 - 20mm- Longueur du tranchant mm : 25mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X576187
EAN 4003773084846
UBB 500711491521
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 90 10 185
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.