text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Coupe Diagonale à Haut Levier 2.5mm 23 x 55mm Mâchoire 200mm


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris

Numéro d'article 5M061380
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. Pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Capacité de coupe des fils de fer de dureté moyenne (diamètre) : Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M061380
EAN 4003773080084
UBB 500641759336
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 02 200 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.