text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Knipex Coupe diagonale à grand levier 2.5-4.2mm 200mm


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris

Numéro d'article 5E987332
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. Pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. La tête inclinée à 12° offre un dégagement pour la prise. - Capacités de coupe des fils moyennement durs (diamètre) : Ø 4.2mm- Fil de fer plus dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E987332
EAN 4003773080107
UBB 500641761548
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 22 200 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.