Mallette à outils compacte équipée dune gamme doutils isolés KNIPEX habituels pour les travaux sur les systèmes électriques. Tous les outils sont testés un par un et répondent aux exigences des normes ASTM F1505 et IEC 60900. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Insert en mousse avec évidements précis pour le maintien de la pince. Dimensions extérieures (L x H x P) : 380 x 85 x 260 mm. Dimensions intérieures (L x H x P) : 335 x 70 x 230 mm. - Compartiments intérieurs : 17pcsContenu : 1 x 98 52 KNIPEX Couteau à câble (190 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré intérieur 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré intérieur 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré intérieur 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales à carré interne 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales à carré interne 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales à carré interne 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales à carré interne 1/2 (19 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Clé à cliquet réversible avec carré dentraînement 1/2 (5 - 50 NM en 0,25 Nm-Schritten), 1 x 98 45 125 KNIPEX Rallonge avec carré intérieur/extérieur 1/2 (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX Rallonge avec carré intérieur/extérieur 1/2 (+ 250 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Pince combinée (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX Tournevis pour vis cruciformes Phillips® (PH0), 1 x 98 20 35 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Tronçonneuse diagonale (160 mm),