text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra Pince pour pompe à eau 42mm Ouverture des mâchoires Poignée multi-composants Acier Chromé 180mm


KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autobloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents de

Numéro d'article 7T914638
Longueur (mm) 180
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 180
Marque Knipex

La description

KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autobloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La pince est équipée dun point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Positions de réglage : 18- Kapazität für Rohre (Zoll) : Ø 1 1/2in- Capacités pour les écrous : 36mm- Capacités pour les tuyaux (diamètre) : Ø 42mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T914638
EAN 4003773080145
UBB 500641770531
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 02 180 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.