text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt® Coupe-boulon compact enrobé de plastique noir atramentized 200 mm (carte de libre-service/blister)


KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5,2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté denviron 64 HRC. Larête de coupe micro-structurée réduit le glissement du matériau sur les mâchoires. Avec surface de préhension sous larticulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe de fils souples (diamètre) : Ø 6mm- Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyen (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

Numéro d'article K1071.100.201
Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 325
Code Douanier 82032000
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 325
Code Douanier 82032000
Type Center Cutting Bolt Cutter in Blister Pack

La description

KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5,2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté denviron 64 HRC. Larête de coupe micro-structurée réduit le glissement du matériau sur les mâchoires. Avec surface de préhension sous larticulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe de fils souples (diamètre) : Ø 6mm- Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyen (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1071.100.201
EAN 4003773011811
UBB 500500424857
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 71 01 200 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.