text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Classic Tool Bag Polyester Black 440 x 180 x 270mm


Gereedschapstas Classic Licht ontwerp gemaakt van slijtvast, versterkt polyester. Voorzijde extra verstevigd met aluminium beugels. Semi-uitklapbare voorkant met verstelbare lussen en documentvak aan de buitenkant. Met bodem van gegalvaniseerd staal. Met draaggreep en verstelbare schouderriem. Afmetingen buitenkant (B x H x D): 440 x 270 x 180 mm. zonde

Article number 7X549341
Couleur Noir
Largeur 310
Modèle Sac
Hauteur 195
Profondeur 180
Packed per 1

Specifications

Couleur Noir
Largeur 310
Modèle Sac
Hauteur 195
Profondeur 180
Classe de qualité Polyester (PET)
Matériau Matière
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Non
Compartiment amovible Non
Nombre total de compartiments 11
Avec mousse Oui
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non
Marque Knipex

Description

Gereedschapstas Classic Licht ontwerp gemaakt van slijtvast, versterkt polyester. Voorzijde extra verstevigd met aluminium beugels. Semi-uitklapbare voorkant met verstelbare lussen en documentvak aan de buitenkant. Met bodem van gegalvaniseerd staal. Met draaggreep en verstelbare schouderriem. Afmetingen buitenkant (B x H x D): 440 x 270 x 180 mm. zonder gereedschap. - Binnenvakken: 11st- Afmeting buitenkant (binnenkant) breedte mm: 480mm 430mm- Afmeting buitenkant (binnenkant) hoogte mm: 380mm 310mm- Afmeting buitenkant (binnenkant) diepte mm: 180mm

Article numbers

Article number 7X549341
EAN 4003773057499
UBB 500641798102
UNSPSC 24112403
Manufacturer article nr  00 21 02 LE
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.