text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clés polygonales 980107 7 MM


Clé à douille à manivelle. Outil de base chromé. - Largeur des plats S : 7mm- Longueur l max. 150mm- Epaisseur de la tête a max. 7mm- Profondeur de la manivelle h max. 18mm- Largeur de la tête b max. mm : 12mm

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 150
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 150
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 7
Clé unilatérale Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 8204110000
Type Box Wrench

La description

Clé à douille à manivelle. Outil de base chromé. - Largeur des plats S : 7mm- Longueur l max. 150mm- Epaisseur de la tête a max. 7mm- Profondeur de la manivelle h max. 18mm- Largeur de la tête b max. mm : 12mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1301.070.001
EAN 4003773020134
UBB 240120597135
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 98 01 07

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.