text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clés à fourches simples 980010 10 MM


Clé à fourche Mâchoire coudée à 15°. Outil de base chromé. - Largeur entre les plats : 10mm- Longueur l max. 105mm- Epaisseur de la tête a max. 5mm- Largeur de la tête b max. mm : 27mm

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 105
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Clé unilatérale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 105
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Clé unilatérale Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier 8204110000
Type Open End Wrench

La description

Clé à fourche Mâchoire coudée à 15°. Outil de base chromé. - Largeur entre les plats : 10mm- Longueur l max. 105mm- Epaisseur de la tête a max. 5mm- Largeur de la tête b max. mm : 27mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1300.100.001
EAN 4003773019893
UBB 240120595568
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 98 00 10

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.