text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clé à pipe 90° rouge poudré 750 mm


Clé à pipe 90° modèle suédois. Mâchoires coudées à 90°. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents trempées par induction. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 130mm- Capacité pour t

Numéro d'article K1083.010.960
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 750
Plage de serrage (mm) 130 - 130
Adapté aux filtres à huile Oui
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 750
Plage de serrage (mm) 130 - 130
Adapté aux filtres à huile Oui
Marque Knipex

La description

Clé à pipe 90° modèle suédois. Mâchoires coudées à 90°. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents trempées par induction. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 130mm- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 5 1/8in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 130mm- Capacité pour écrous : 130mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 4 in

Numéros d'articles

Numéro d'article K1083.010.960
EAN 4003773022336
UBB 240102238328
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 83 10 040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.