text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Caisses à outils en plastique 00 21 35


Mallette à outils Robust23 électrique Équipée de 25 outils de marque, en partie testés par le VDE selon la norme DIN EN 60900. Charge utile max : 25 kg. Volume : 23 litres. Pour les conditions les plus difficiles : Etanche à la poussière, à leau et à la température. Compartiment à documents , planches à outils en PP double paroi anti-salissures avec 33

Numéro d'article 8N531113
Emballage Coffre
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 4
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 4
Nombre de tournevis plats 4
Nombre de tournevis Torx 4
Nombre total d'outils 25
Nombre de pinces 2
Nombre d'outils de test 1
Marque Knipex
Type Tool Set

La description

Mallette à outils Robust23 électrique Équipée de 25 outils de marque, en partie testés par le VDE selon la norme DIN EN 60900. Charge utile max : 25 kg. Volume : 23 litres. Pour les conditions les plus difficiles : Etanche à la poussière, à leau et à la température. Compartiment à documents , planches à outils en PP double paroi anti-salissures avec 33 poches à outils et diverses sangles à outils. Au total, 49 possibilités dinsertion. Plateau de base avec inserts en aluminium. Dimensions extérieures (L x H x P) : 470 x 370 x 190 mm , dimensions intérieures (L x H x P) : 437 x 307 x 172 mm. Mallette adaptée au vol, fabriquée en polypropylène résistant aux chocs. Étanche à la poussière et à leau. Soupape de compensation de la pression dair. Résistant aux températures de - 30°C à +80°C. Oeillets pour cadenas. Compartiment à documents , planches à outils en PP à double paroi anti-salissures avec poches à outils et sangles pour outils. Le plateau de base verrouillable peut être divisé individuellement à laide dun système de séparation en aluminium. Poignée ergonomique à deux composants. - Dimension largeur extérieure (intérieure) mm : 470mm 437mm- Dimension hauteur extérieure (intérieure) mm : 190mm 172mm- Dimension profondeur extérieure (intérieure) mm : 370mm 307mmContenu : 1 x 12 40 200 KNIPEX Pince à dénuder auto-ajustable (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Couteau à câble (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils avec accès latéral (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Pince à pompe à eau (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installation électrique (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil de dénudage universel pour droitiers (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Couteau diagonal (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila Règle pliante Stabila série 400 (200 mm),

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N531113
EAN 4003773084365
UBB 500711484369
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 00 21 35
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.