text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Anti-Magnetic Precision Tweezer 45° Angled Tip 120mm


Intérieur des mâchoires lisse. Finition mate antireflet. Acier au chrome-nickel : inoxydable, antimagnétique (18/10), modèle très usité dans l'électronique. Intérieur des mâchoires à finition mate pour une prise en main optimale. Pour la technique SMD*. Pointes coudées, largeur env. 1 mm. Avec profilé de prise intégré pour les composants cylindriques d'un diamètre de 0,6 mm.

Numéro d'article 8A388586
Forme Coudé
Antimagnétique Oui
Longueur (mm) 120
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Forme Coudé
Antimagnétique Oui
Longueur (mm) 120
Marque Knipex

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A388586
EAN 4003773054603
UBB 500513342468
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 02 53
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.