text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator Pince à Pompe à Eau Ouverture Mâchoire 70mm Poignée Multi-Composants Acier Chromé 300mm


KNIPEX Alligator® Autobloquant sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec des dents spéciales trempées, dureté des dents env. 61 HRC : haute résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Const

Numéro d'article 4G193899
Longueur (mm) 300
Nombre de réglages 9
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 300
Nombre de réglages 9
Marque Knipex

La description

KNIPEX Alligator® Autobloquant sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec des dents spéciales trempées, dureté des dents env. 61 HRC : haute résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. Pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Positions de réglage : 9- Capacité pour les tuyaux, pouces (diamètre) : Ø 2 3/4in- Capacités pour les écrous : 60mm- Capacités pour les tuyaux (diamètre) : Ø 70mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G193899
EAN 4003773080183
UBB 500641773501
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 02 300 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.