text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator® Pince pour pompe à eau avec revêtement plastique antidérapant chromé 250 mm


KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i komfort w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9 pozycji regulacji zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła dłoni. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm

Numer artykułu K1088.300.250
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Plastifié
Pakowane po 1

Specyfikacje

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 300
Code des marchandises 8204120000
Type Alligator Water Pump Pliers

Opis

KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i komfort w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9 pozycji regulacji zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła dłoni. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1088.300.250
EAN 4003773005742
UBB 419102157262
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 88 03 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.