text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince plate pour mécanique de précision plastifiée chromée 125 mm


Pince plate Pince de précision pour les travaux dassemblage fins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes affûtées avec précision. Surfaces de préhension lisses. Bords soigneusement ébavurés. Mâchoires plates, concaves et pointues. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.0mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 2.0mm- Longueur de la mâchoire (B) : 27.0mm- Largeur de la tête (A) : 12.5mm

Artikelnummer K1037.320.125
Isolé Oui
Longueur (mm) 125
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Oui
Longueur (mm) 125
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 60
Code Douanier 8203200000
Type Adjustable Flat/Concave Nose Pliers

Omschrijving

Pince plate Pince de précision pour les travaux dassemblage fins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes affûtées avec précision. Surfaces de préhension lisses. Bords soigneusement ébavurés. Mâchoires plates, concaves et pointues. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.0mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 2.0mm- Longueur de la mâchoire (B) : 27.0mm- Largeur de la tête (A) : 12.5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1037.320.125
EAN 4003773043645
UBB 419100240458
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 37 23 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.