text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Accessoires & pièces 79 02 125 S1


Pince diagonale de précision pour lélectronique Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple en électronique et en mécanique fine. Tranchants affûtés avec une grande précision, avec de très petits biseaux pour une coupe précise des composants électroniques délicats , également disponible sans biseau pour une coupe au ras du sol. L

Article number 3B135120
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 11
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 6.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type Round Nose Diagonal Cutter

Description

Pince diagonale de précision pour lélectronique Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple en électronique et en mécanique fine. Tranchants affûtés avec une grande précision, avec de très petits biseaux pour une coupe précise des composants électroniques délicats , également disponible sans biseau pour une coupe au ras du sol. Les arêtes de coupe sont en outre trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 62 HRC. Environ 20 % plus légère que les pinces électroniques conventionnelles. Articulation boulonnée avec des surfaces darticulation soigneusement fabriquées pour un mouvement régulier et sans frottement sur toute la plage douverture. Double ressort à fonctionnement régulier pour une ouverture douce et régulière. Poignées ergonomiques à plusieurs composants. tête ronde. Tous les bords de la tête sont arrondis, ce qui réduit le risque dendommager lisolation lors de la correction des faisceaux de câbles. - Capacités de coupe des fils moyennement durs (diamètre) : Ø 1.3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 0.7mm- Capacité de coupe des fils doux (diamètre) : Ø 0.2 - 1.7mm- Longueur de la mâchoire (B) : 10mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur de la tête (A) : 11mm

Article numbers

Article number 3B135120
EAN 4003773071808
UBB 500711487586
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  79 02 125 S1
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.