text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 97 99 331 douilles


Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 0,75 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : gris. Câble0.75mm²AWG18Couleur grisL114mmL28mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmQualité200InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéro d'article 2A234421
Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 0.75
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 18
Marque Knipex
Code des marchandises 85369010
Type Wire End Ferrule

La description

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 0,75 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : gris. Câble0.75mm²AWG18Couleur grisL114mmL28mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmQualité200InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A234421
EAN 4003773076421
UBB 500641811392
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 331
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.