text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 97 99 330 manchon d'extrémité 200 pièces


Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 0,5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : blanc. Câble0.5mm²AWG20CouleurblancL114mmL28mmd11mmd22.6mmS10.15mmS20.25mmQualité200Insula

Article number 5D365540
Couleur Blanc
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Packed per 1

Specifications

Couleur Blanc
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 0.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 20
Marque Knipex
Type Wire End Ferrule

Description

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 0,5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : blanc. Câble0.5mm²AWG20CouleurblancL114mmL28mmd11mmd22.6mmS10.15mmS20.25mmQualité200InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Article numbers

Article number 5D365540
EAN 4003773076414
UBB 500641811137
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  97 99 330
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.