text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante latérale électronique longueur 115 mm forme 0 facette oui, petite


Couteaux diagonaux pour lélectronique ESD Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Manchons hauts et minces pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Moins deffort physique grâce à un rapport de transmission très élevé. Optimisation de la charge pour une sensation plus directe lors du travail. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à une fine pellicule dhuile offre une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Les couteaux sont en outre trempés au laser, dune dureté dau moins 62 HRC, avec une tête ronde et un petit biseau. - Capacités de coupe de fils moyennement durs (diamètre) : Ø 1.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 0.6mm- Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.3 - 1.6mm- Longueur de la mâchoire (B) : 14mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Largeur de la tête (A) : 11mm- ESD : oui

Numéro d'article K1077.205.115
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 115
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 115
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 11
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 7.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 70
Code des marchandises 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

La description

Couteaux diagonaux pour lélectronique ESD Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Manchons hauts et minces pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Moins deffort physique grâce à un rapport de transmission très élevé. Optimisation de la charge pour une sensation plus directe lors du travail. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à une fine pellicule dhuile offre une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Les couteaux sont en outre trempés au laser, dune dureté dau moins 62 HRC, avec une tête ronde et un petit biseau. - Capacités de coupe de fils moyennement durs (diamètre) : Ø 1.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 0.6mm- Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.3 - 1.6mm- Longueur de la mâchoire (B) : 14mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Largeur de la tête (A) : 11mm- ESD : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1077.205.115
EAN 4003773025092
UBB 240104303385
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 77 02 115 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.