text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince visseuse L. totale 250 mm envergure 10-32 mm poli revêt. en plastique KNIP


Clé à ergots multiples Pour écrous et vis métriques et impériaux dune largeur de 10 à 32 mm (3/8 à 1 1/4) , autobloquante à partir de 17 mm : pas de glissement sur la pièce. Préhension sans jeu des vis à tête hexagonale métrique ou impériale, sans arrondi des têtes de boulons. Préhension fiable et serrée des boulons et vis arrondis, rouillés ou à revêtement épais. Idéal pour les travaux sur les systèmes de freinage des véhicules. Serrage rapide des assemblages boulonnés à laide dun cliquet. Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce, également possible dune seule main. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. Action favorable du levier : transmission optimale de la force. La protection anti-pincement évite le pincement des doigts de lopérateur. Remplace un jeu de clés, idéal pour le serrage des contre-écrous. - Positions de réglage : 15- Capacités pour écrous : Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacités pour écrous : Ø 10 - 32mm

Numéro d'article K1085.410.250
Isolé Oui
Longueur (mm) 250
Largeur de mâchoire (mm) 32
Nombre de réglages 15
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 250
Largeur de mâchoire (mm) 32
Nombre de réglages 15
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 315
Code Douanier 8204120000
Type Patented Multiple Slip Joint Spanner

La description

Clé à ergots multiples Pour écrous et vis métriques et impériaux dune largeur de 10 à 32 mm (3/8 à 1 1/4) , autobloquante à partir de 17 mm : pas de glissement sur la pièce. Préhension sans jeu des vis à tête hexagonale métrique ou impériale, sans arrondi des têtes de boulons. Préhension fiable et serrée des boulons et vis arrondis, rouillés ou à revêtement épais. Idéal pour les travaux sur les systèmes de freinage des véhicules. Serrage rapide des assemblages boulonnés à laide dun cliquet. Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce, également possible dune seule main. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. Action favorable du levier : transmission optimale de la force. La protection anti-pincement évite le pincement des doigts de lopérateur. Remplace un jeu de clés, idéal pour le serrage des contre-écrous. - Positions de réglage : 15- Capacités pour écrous : Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacités pour écrous : Ø 10 - 32mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1085.410.250
EAN 4003773054566
UBB 500503501511
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 41 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.