text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à sertir multicolore 9752-06-250SB


Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30% par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en u

Numéro d'article K1175.206.250
Longueur 250
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 250
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10

La description

Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30% par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Utilisation à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de grand diamètre. Manipulation aisée grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées de forme ergonomique. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. carte/blister libre-service. - Application : connecteurs isolés- Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6mm²- Nombre de profils de sertissage : 3- AWG : 20 - 10

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.206.250
EAN 4003773039464
UBB 419105071973
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 52 06 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.