text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil de dénudage Knipex pour câbles ronds et câbles d'installation à l'épreuve de l'humidité 4-13mm/12mm Câbles plats 125mm de long


Outil de dénudage pour câbles plats et ronds Pour les câbles plats jusquà 12 mm de largeur. Pour dénuder tous les câbles ronds courants et les câbles dinstallation résistants à lhumidité de Ø 4,0 à 13,0 mm (par ex. câble NYM 3 x 1,5 mm² jusquà 5 x 2,5 mm²). Dispositif de dénudage pour sections 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14). Avec ressort douvert

Numéro d'article 9E719591
Forme ronde Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 4 - 13
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.8 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Forme ronde Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 4 - 13
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.8 - 2.5

La description

Outil de dénudage pour câbles plats et ronds Pour les câbles plats jusquà 12 mm de largeur. Pour dénuder tous les câbles ronds courants et les câbles dinstallation résistants à lhumidité de Ø 4,0 à 13,0 mm (par ex. câble NYM 3 x 1,5 mm² jusquà 5 x 2,5 mm²). Dispositif de dénudage pour sections 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14). Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. Pour une utilisation dans les zones de travail confinées et difficiles daccès. Sutilise également dans les conduits et les boîtes de distribution. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 0,8 - 2,5 mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 4 - 13mm- Type de câble : câble plat 12 mm / câble rond Ø 4 - 13 mm. ex : 3 x 1,5 mm² jusquà 5 x 2,5 mm².

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E719591
EAN 4003773076933
UBB 500513354331
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 16 64 125 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.