text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 200 mm VDE forme 0 gaines mult


Coupe diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 4.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Testé VDE : oui

Referência K1074.600.200
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Embalado por 1

Especificações

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 295
Code Douanier 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Descrição

Coupe diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 4.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Testé VDE : oui

Números do artigo

Referência K1074.600.200
EAN 4003773033820
UBB 419104212412
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 74 06 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.