text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-boulons longueur 760 mm gaines multicomposant tendre 11 mm moyen 9 mm dur


Coupe-boulons Capacité de coupe jusquà une dureté de 48 HRC. Les arêtes de coupe robustes sont en outre trempées par induction, dureté de larête de coupe denviron 62 HRC. Butée forgée avec amortisseur confortable. Bonne accessibilité grâce à la construction très plate de la tête et de la zone darticulation. Poignées ergonomiques pour minimiser leffort. Manchons robustes et antidérapants à plusieurs composants bicolores. Réglage précis (12 positions) par boulon excentrique. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tête de coupe boulonnée, remplaçable. - HRC 19 : Ø 11mm- HRC 40 : Ø 9mm- HRC 48 : Ø 8mm- Longueur du tranchant mm : 36.5mm- Epaisseur de la tête : 42mm

Položka č. K1071.172.760
Longueur totale (mm) 760
Lame coupante interchangeable Oui
Coudé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 4300
Ambalat la 1

technické údaje

Longueur totale (mm) 760
Lame coupante interchangeable Oui
Coudé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 4300
Code Douanier 82032000
Type Bolt Cutter

Popis

Coupe-boulons Capacité de coupe jusquà une dureté de 48 HRC. Les arêtes de coupe robustes sont en outre trempées par induction, dureté de larête de coupe denviron 62 HRC. Butée forgée avec amortisseur confortable. Bonne accessibilité grâce à la construction très plate de la tête et de la zone darticulation. Poignées ergonomiques pour minimiser leffort. Manchons robustes et antidérapants à plusieurs composants bicolores. Réglage précis (12 positions) par boulon excentrique. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tête de coupe boulonnée, remplaçable. - HRC 19 : Ø 11mm- HRC 40 : Ø 9mm- HRC 48 : Ø 8mm- Longueur du tranchant mm : 36.5mm- Epaisseur de la tête : 42mm

Čísla materiálu

Položka č. K1071.172.760
EAN 4003773066774
UBB 500504366385
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 71 72 760
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.