Coupe-câbles peu de force manuelle nécessaire grâce à un rapport de transmission très élevé. manipulation facile grâce à son faible poids et à sa conception compacte - peut être utilisé même dans des endroits confinés. Pour couper les conducteurs simples en cuivre et en aluminium ainsi que les câbles multibrins jusquà Ø 32 mm (240 mm²). Ne convient pas aux fils dacier, aux câbles métalliques et aux conducteurs à torons fins (très flexibles). Lames trempées et rectifiées avec précision. Coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. Utilisation dune seule main selon le principe du cliquet. Entraînement à cliquet à deux niveaux pour une coupe facile. Poignée fixe avec zone dappui pour poser la pince lors de la coupe. Carte/blister libre-service. - Capacité de coupe câble cuivre multibrins : 240mm²- Capacité de coupe câble cuivre multibrins : Ø 32mm- MCM : 500