text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Grignoteuse de tôle longueur totale 280 mm largeur de coupe 2,7 mm nickelé gaine


Grignoteuse pour tôles Pour couper des tôles de fer, de cuivre ou daluminium dune épaisseur maximale de 1,2 mm, des plastiques dune épaisseur maximale de 0,6 mm. 1,2 mm dépaisseur, le plastique jusquà max. 2,0 mm dépaisseur. Les matériaux sont coupés sans déformation. Arêtes de coupe nettes - pas dactivités débarbage nécessaires. Avec brise-copeaux. Manipulation aisée. Largeur de coupe : 2,7 mm.

Numer artykułu K1105.550.280
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 280
Longueur de coupe (mm) 2.7
Épaisseur max. du matériau (mm) 2
Revêtement de la poignée Autre
Pakowane po 1

Specyfikacje

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 280
Longueur de coupe (mm) 2.7
Épaisseur max. du matériau (mm) 2
Revêtement de la poignée Autre
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 605
Code Douanier 8203200000
Type Nibbler

Opis

Grignoteuse pour tôles Pour couper des tôles de fer, de cuivre ou daluminium dune épaisseur maximale de 1,2 mm, des plastiques dune épaisseur maximale de 0,6 mm. 1,2 mm dépaisseur, le plastique jusquà max. 2,0 mm dépaisseur. Les matériaux sont coupés sans déformation. Arêtes de coupe nettes - pas dactivités débarbage nécessaires. Avec brise-copeaux. Manipulation aisée. Largeur de coupe : 2,7 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu K1105.550.280
EAN 4003773026730
UBB 240184685461
UNSPSC 27111521
Artykuł producenta nr 90 55 280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.