text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Treillis abrasif 80X133 G120 0


Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Numéro d'article 8Q421831
Largeur 80
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 133
Imperméable Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 80
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 133
Imperméable Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Avec perforation pour aspiration des poussières Oui
Granulation selon CAMI 120
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

La description

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q421831
EAN 4014855302758
UBB 500695762269
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 337890
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.