text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Treillis abrasif 80X133 G100 0


Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Numéro d'article 6Q992652
Largeur 80
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 133
Forme à trou Sans
Imperméable Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 80
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 133
Forme à trou Sans
Imperméable Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au métal Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Oui
Fixation Velcro Non
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 100
Dispersion Ouvert
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

La description

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q992652
EAN 4014855302741
UBB 500695762426
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 337891
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.