text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K80 0


Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d’accès

Numéro d'article S0538.000.080
Largeur 15
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 15
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor

La description

KM 613 Roues à lamelles sur tige, 50 x 15 x 6 mm Grain 80.Roues à lamelles sur tige

Numéros d'articles

Numéro d'article S0538.000.080
EAN 4014855016488
UBB 240216496861
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12980
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.