text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K60


Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture Longue durée de vie

Numéro d'article S0586.000.060
Largeur 50
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 194
Model NCS 600
Type Combi Nonwoven Web Spindle Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0586.000.060
EAN 4014855090280
UBB 500505897339
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 258948
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.