text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K60 0


Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture - Longue durée de vie

Numéro d'article S0584.000.060
Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 45
Model NCS 600
Type Combi Nonwoven Web Spindle Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0584.000.060
EAN 4014855090129
UBB 500505896596
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 258932
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.