text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K60 0


Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d’accès

Numéro d'article S0540.000.060
Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 74
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0540.000.060
EAN 4014855053728
UBB 240216497513
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61299
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.