text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Roue abrasive à lamelles K60 0


Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d’accès

Numéro d'article S0534.000.060
Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 19000
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 19000
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model KM 613

Numéros d'articles

Numéro d'article S0534.000.060
EAN 4014855016129
UBB 240216494130
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12871
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.