text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K60 0


Cikkszám S0529.000.060
Largeur 5
Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 3
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Largeur 5
Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 3
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 8
Code Douanier 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Cikkszámok

Cikkszám S0529.000.060
EAN 4014855063550
UBB 242216001097
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12781
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.