text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K40 0


Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d’accès

Numéro d'article S0538.000.040
Largeur 15
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 15
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 42
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0538.000.040
EAN 4014855016464
UBB 240216496606
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12978
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.