text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K40 0


Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d’accès

Numéro d'article S0534.000.040
Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 19000
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 19000
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor

La description

KM 613 Roues à lamelles sur tige, 40 x 10 x 6 mm Grain 40.Roues à lamelles sur tige

Numéros d'articles

Numéro d'article S0534.000.040
EAN 4014855016112
UBB 240216494056
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.