text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K320 0


Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d’accès

Numéro d'article S0542.060.320
Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 12700
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 320
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 12700
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 320
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 78
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0542.060.320
EAN 4014855015122
UBB 240216448367
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13058
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.