text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K240 0


Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture - Longue durée de vie

Numéro d'article S0586.000.240
Largeur 100
Vitesse de rotation max. (1/min) 6100
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 240
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 100
Vitesse de rotation max. (1/min) 6100
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 240
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor

La description

NCS 600 Petite roues de finit. combi., 100 x 50 x 6 mm Grain 240 très fin.Roues à lamelles sur tige

Numéros d'articles

Numéro d'article S0586.000.240
EAN 4014855090310
UBB 500505897669
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 258951
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.