text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K240 0


Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d’accès

Numéro d'article S0541.000.240
Largeur 15
Vitesse de rotation max. (1/min) 12700
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 240
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 15
Vitesse de rotation max. (1/min) 12700
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 240
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor

La description

KM 613 Roues à lamelles sur tige, 60 x 15 x 6 mm Grain 240.Roues à lamelles sur tige

Numéros d'articles

Numéro d'article S0541.000.240
EAN 4014855016631
UBB 240216498925
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13021
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.