text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K150


Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture Longue durée de vie

Numéro d'article S0584.000.150
Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 150
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 150
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 45
Model NCS 600
Type Combi Nonwoven Web Spindle Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0584.000.150
EAN 4014855090143
UBB 500505896752
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 258934
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.