text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K120


Artikelnummer S0532.000.120
Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0532.000.120
EAN 4014855015887
UBB 240216493553
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.