text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K120 0


Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d’accès

Numéro d'article S0537.000.120
Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 32
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0537.000.120
EAN 4014855016334
UBB 240216496291
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12964
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.