text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K100 0


Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture - Longue durée de vie

Numéro d'article S0584.000.100
Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 30
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 45
Model NCS 600
Type Combi Nonwoven Web Spindle Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0584.000.100
EAN 4014855090136
UBB 500505896679
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 258933
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.