text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K100 0


Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d’accès

Numéro d'article S0532.000.100
Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 18
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0532.000.100
EAN 4014855015870
UBB 240216493488
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12819
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.